Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8: 3,7mm

Réf.: 116051 3,7

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  2.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 340
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CleverDrill
⌀ nom. DC 3,7 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 340
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 67,5 mm
Longueur des goujures Lc 73 mm
Longueur totale L 112 mm
⌀ queue Ds 3,7 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,02 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116051 3,7
EAN / GTIN 4062406745165
Réf. fabricant 116051 3,7

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
64
Alu (à copeaux courts)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
26
Acier < 750 N/mm²
P
26
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
15
Fonte GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

HOLEX CleverDrill − Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec angle de pointe de 142° pour une plus grande sécurité de processus
Produit succédant à 116050.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,7mm

Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8: 3,7mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  2.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  2.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  4.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  3.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  15.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  12.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Bague de couleur Sans Sans Rouge
Longueur totale L 112 mm 112 mm 112 mm
Norme DIN 340 DIN 340 DIN 340
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8
⌀ queue Ds 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 67,5 mm 67,5 mm 67,5 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier