{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 2,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 62 mm | |
Longueur totale L | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 2,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116051 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745042 | |
Réf. fabricant | 116051 2,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8: 2,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
70 article(s) en stock
CHF 1.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 3.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 2.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 12.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 10.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
⌀ nom. DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norme | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Type | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |