{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 11 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 111,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 128 mm | |
Longueur totale L | 195 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116051 11 | |
EAN / GTIN | 4062406745448 | |
Réf. fabricant | 116051 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8: 11mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 14.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
CHF 19.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 44.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 111,5 mm | 111,5 mm | 111,5 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |