{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53 mm | |
Longueur des goujures Lc | 56 mm | |
Longueur totale L | 85 mm | |
⌀ queue Ds | 2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116000 2 | |
EAN / GTIN | 4045197025227 | |
Réf. fabricant | 116000 2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS N 2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
57 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 3.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 2.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock
CHF 1.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Angle de pointe | 118 | 118 |
Longueur des goujures Lc | 56 | 56 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53 | 53 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |