{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 115,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 134 mm | |
Longueur totale L | 205 mm | |
⌀ queue Ds | 12,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116000 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025692 | |
Réf. fabricant | 116000 12,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 12,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 24.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 42.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 18.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Type | N | N | N |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,11 mm/tr | 0,16 mm/tr | 0,11 mm/tr |