{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 67,9 mm | |
Longueur des goujures Lc | 73 mm | |
Longueur totale L | 112 mm | |
⌀ queue Ds | 3,4 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116000 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197025364 | |
Réf. fabricant | 116000 3,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 3,4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 3.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 14.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 11.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 2.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 2.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Norme | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
⌀ queue Ds | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |