{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62 mm | |
Longueur des goujures Lc | 66 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 2,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116000 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197025296 | |
Réf. fabricant | 116000 2,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 2,7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 3.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 13.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 11.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 2.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Rouge | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 66 mm | 66 mm | 66 mm |