{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 121,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 144 mm | |
Longueur totale L | 220 mm | |
⌀ queue Ds | 15 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197025722 | |
Réf. fabricant | 116000 15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 15mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 39.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 30.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 220 mm | 220 mm |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 340 | DIN 340 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Longueur des goujures Lc | 144 mm | 144 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |