{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 91,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 102 mm | |
Longueur totale L | 156 mm | |
⌀ queue Ds | 6,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116000 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025531 | |
Réf. fabricant | 116000 6,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 6,8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
78 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 9.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 27.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 22.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 5.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Norme | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Longueur des goujures Lc | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
⌀ queue Ds | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |