Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 4,2mm

Réf.: 116000 4,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
437 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 340
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,2 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 340
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 71,7 mm
Longueur des goujures Lc 78 mm
Longueur totale L 119 mm
⌀ queue Ds 4,2 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,04 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116000 4,2
EAN / GTIN 4045197025432
Réf. fabricant 116000 4,2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
64
Alu (à copeaux courts)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

A partir de 2,4 mm, vaporisés. Spécialement conçus pour des perçages en profondeur (dans ces cas, prévoir des débourrages).
Avec amincissement type A à partir de 4 mm.

Avantage(s):

Spécialement conçus pour des perçages en profondeur. (En cas d’utilisation comme foret long, choisir une petite avance et prévoir un débourrage fréquent).

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112103, 112110 et 112160 avec angle de pointe de 120° pour une plus grande sécurité de processus.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,2mm

Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 4,2mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
437 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  4.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  3.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  16.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  13.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
62 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  3.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  2.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2
Bague de couleur Sans Rouge Sans
⌀ nom. DC 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8
Type N N N
Longueur des goujures Lc 78 mm 78 mm 78 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 71,7 mm 71,7 mm 71,7 mm