Foret hélicoïdal long HSS N 13 mm

Réf.: 116000 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 340
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 13 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 340
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 114,5 mm
Longueur des goujures Lc 134 mm
Longueur totale L 205 mm
⌀ queue Ds 13 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,11 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116000 13
EAN / GTIN 4045197025708
Réf. fabricant 116000 13

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
64
Alu (à copeaux courts)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

A partir de 2,4 mm, vaporisés. Spécialement conçus pour des perçages en profondeur (dans ces cas, prévoir des débourrages).
Avec amincissement type A à partir de 4 mm.

Avantage(s):

Spécialement conçus pour des perçages en profondeur. (En cas d’utilisation comme foret long, choisir une petite avance et prévoir un débourrage fréquent).

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112103, 112110 et 112160 avec angle de pointe de 120° pour une plus grande sécurité de processus.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal long HSS N 13 mm

Foret hélicoïdal long HSS N 13 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF  25.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  18.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu
⌀ nom. DC 13 13
Type d'outils HSS HSS
Angle de pointe 118 118
⌀ queue Ds 13 13
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 114,5 114,5
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux