{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 55,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 59 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 2,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116000 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025241 | |
Réf. fabricant | 116000 2,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS N 2,2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 3.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 3.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 1.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Norme | DIN 340 | DIN 340 |
Angle de pointe | 118 | 118 |
Type | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 55,7 | 55,7 |