{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 68,1 mm | |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 8,6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197535313 | |
Réf. fabricant | 114405 8,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E N 8,6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 13.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 11.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 16.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 13.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Longueur totale L | 125 | 84 |
Arrosage interne | non | non |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
Angle de pointe | 135 | 135 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |