{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 69 mm | |
Longueur totale L | 109 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 7 | |
EAN / GTIN | 4045197535153 | |
Réf. fabricant | 114405 7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
58 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 7.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 6.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 10.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 8.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 27.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 22.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Bleu |
Longueur totale L | 109 mm | 74 mm | 109 mm |
Norme | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Longueur des goujures Lc | 69 mm | 34 mm | 69 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58,5 mm | 23,5 mm | 58,5 mm |