{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 81,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
Longueur totale L | 151 mm | |
⌀ queue Ds | 13 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 13 | |
EAN / GTIN | 4045197535580 | |
Réf. fabricant | 114405 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E N 13 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 32.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 27.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 47.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 39.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 65.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 13 | 13 | 13 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Cône morse |
Longueur des goujures Lc | 101 | 51 | 101 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 81,5 | 31,5 | 81,5 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |