{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 63,2 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 7,9 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197535245 | |
Réf. fabricant | 114405 7,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E N 7,9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 9.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 14.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 12.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 7,9 | 7,9 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 75 | 37 |
⌀ queue Ds | 7,9 | 7,9 |