{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 43 mm | |
⌀ queue Ds | 1,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197534613 | |
Réf. fabricant | 114405 1,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 1,7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 2.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 3.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 9.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 43 mm | 34 mm | 43 mm |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | 10 mm | 20 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,5 mm | 7,5 mm | 17,5 mm |