{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40 mm | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197534927 | |
Réf. fabricant | 114405 4,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E N 4,7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 3.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 6.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 5.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 80 | 58 |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Type | N | FS |
Longueur des goujures Lc | 47 | 24 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40 | 17 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |