{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 10,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 71,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 87 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 10,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535481 | |
Réf. fabricant | 114405 10,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/EVA N 10,5 mm
Sur demande
Disponibilité
679 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
178,68 SEK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
148,95 SEK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
503 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
272,22 SEK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
226,83 SEK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
624,73 SEK
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Skaft | Queue cylindrique | Cylindriskt skaft | Morsekona |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | FS | INOX |
Spännspårlängd Lc | 87 | 43 | 87 |
Produktslag | Forets hélicoïdaux | Spiralborr | Spiralborr |