{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 44,1 mm | |
Longueur des goujures Lc | 52 mm | |
Longueur totale L | 86 mm | |
⌀ queue Ds | 5,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197534989 | |
Réf. fabricant | 114405 5,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E N 5,3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 3.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 6.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 5.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 86 | 62 |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 338 | DIN 1897 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type | N | FS |
⌀ queue Ds | 5,3 | 5,3 |