Foret hélicoïdal HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 10mm

Réf.: 114405 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 72 mm
Longueur des goujures Lc 87 mm
Longueur totale L 133 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114405 10
EAN / GTIN 4045197535450
Réf. fabricant 114405 10

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
28
Acier < 900 N/mm²
P
22
Acier < 1100 N/mm²
P
8
Acier < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d’hélice, ainsi qu’affûtage de pointe précis. Forets destinés à la fabrication en série.
Avec amincissement type C à partir de 2 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-E N, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 10mm

Foret hélicoïdal HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 10mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock
CHF  11.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  18.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  15.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  22.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  18.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  44.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  37.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  52.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu TiAlN non revêtu
⌀ nom. DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Norme DIN 338 DIN 1897 DIN 338 DIN 338 DIN 345
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Cône morse
Angle de pointe 135 degré 135 degré 135 degré 135 degré 135 degré
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8