Foret hélicoïdal HSS-E N 8,3 mm

Réf.: 114405 8,3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.00 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  9.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 8,3 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 338
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 135 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 62,6 mm
    Longueur des goujures Lc 75 mm
    Longueur totale L 117 mm
    ⌀ queue Ds 8,3 mm
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 114405 8,3
    EAN / GTIN 4045197535283
    Réf. fabricant 114405 8,3

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    35
    Acier < 750 N/mm²
    P
    28
    Acier < 900 N/mm²
    P
    22
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    8
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d’hélice, ainsi qu’affûtage de pointe précis. Forets destinés à la fabrication en série.
    Avec amincissement type C à partir de 2 mm.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Foret hélicoïdal HSS-E N 8,3 mm

    Foret hélicoïdal HSS-E N 8,3 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    De 1  pièce(s)
    CHF  11.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    De 5  pièce(s)
    CHF  9.20
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    5 article(s) en stock
    De 1  pièce(s)
    CHF  14.80
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    De 5  pièce(s)
    CHF  12.30
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Revêtement non revêtu non revêtu
    Norme DIN 338 DIN 1897
    Queue Queue cylindrique Queue cylindrique
    Type d'outils HSS E HSS E
    Tolérance ⌀ nominal h8 h8
    ⌀ queue Ds 8,3 8,3
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 62,6 24,6