• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNMG 150616-NR IC8250 Doppelseitige, negative, quadratische Wendeschneidplatte mit speziellem Spanformer für die Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 5507705
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507705
EAN / GTIN 7291075109979
Herstellernummer 5507705
L-Nummer L23950 1870

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer NR, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.87 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer NR
  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15.87 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 6.35 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.7 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb