• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSDNN 16-5 R-Clamp-Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel zum Außendrehen für negative ISO-SNMG Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602818
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3602818
EAN / GTIN 7291075195217
Herstellernummer 3602818
L-Nummer L23990 1242

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.65″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1/2″
  • Kopflänge (LH): 1.65″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 5/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SN..54.
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -8.5 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb