{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | IC807 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | F3M | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 80 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | VCMT 160404-F3M IC807 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261393 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075351569 | |
Herstellernummer | 3358996 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VCMT 160404, Sorte: IC807
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
16,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
637 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1,8 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 80 m/min | 50 m/min - 110 m/min |