{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | IC807 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | F3P | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,06 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 245 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | CCMT 09T302-F3P IC807 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260089 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075337952 | |
Herstellernummer | 3358928 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T302, Sorte: IC807
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
10,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
301 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
595 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Vorschub f | 0,06 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | M | S |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 245 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |