{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | IC807 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | M3P | |
Schnitttiefe ap | 0,8 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 245 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | DCMT 11T304-M3P IC807 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260510 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075485882 | |
Herstellernummer | 3320687 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
DCMT 11T304 IC807
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
11,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
109,50 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
386 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
617 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T304 | VBMT 110304 | CCMT 09T304 | CCMT 060204 | CCMT 120404 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Sorte | IC807 | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Hauptanwendung | P | P | P | P | P |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |