CCMT 09T304 IC807

Artikel-Nr.: 260102 IC807
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ISOTURN
    ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T304
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte IC807
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher F3P
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 2 mm
    Vorschub f 0,06 mm/U - 0,25 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 245 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Herstellerbezeichnung CCMT 09T304-F3P IC807
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260102 IC807
    EAN / GTIN 7291075337969
    Herstellernummer 3358929

    Beschreibung

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb