{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | IC807 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | M3M | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,07 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 80 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | VCMT 160404-M3M IC807 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261481 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075306279 | |
Herstellernummer | 3359024 |