{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | IC807 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | M3M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 80 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | CCMT 09T304-M3M IC807 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260171 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075423877 | |
Herstellernummer | 3359002 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T304, Sorte: IC807
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
10,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 022 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
888 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 038 Stück sofort lieferbar
6,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | kontinuierlich | leicht unterbrochen |
Sorte | IC807 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 80 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |