{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC807 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | M3P | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 245 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | CCMT 09T308-M3P IC807 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260172 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075351910 | |
Herstellernummer | 3359031 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T308 IC807
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
295 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T308 | CCMT 060208 | CCMT 120408 | CCMT 09T308 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | IC807 | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Spanbrecher | M3P | WSM | WSM | WSM |
Hauptanwendung | P | P | P | P |