• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSBNL 2525M-15 R-Clamp-Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel für negative ISO-SNMG- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602782
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602782
EAN / GTIN 7291075195255
Herstellernummer 3602782
L-Nummer L23990 1453

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 40 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1506
  • Rake Angle Axial (GAMP) -7.4 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -4.3 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb