• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNMG 150616-M3P IC830 Doppelseitige, quadratische Drehwendeschneidplatte für die mittlere Bearbeitung von Stahl

Artikel-Nr.: 3328878
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3328878
EAN / GTIN 7291075328899
Herstellernummer 3328878
L-Nummer L23950 1815

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M3P, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.88 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer M3P
  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15.88 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.7 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.2 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb