• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSSNR 3232P-15 R-Clamp-Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel zum Längs- und Plandrehen für negative, quadratische Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602805
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3602805
EAN / GTIN 7291075192780
Herstellernummer 3602805
L-Nummer L23990 1594

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 34 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 40 mm
  • Kopflänge (LH) 34 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1506
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -5.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -5.5 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb