{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z4 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z4 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Form | D1210 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 10 mm | |
Gesamtlänge | 51 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540560 D1210 | |
EAN / GTIN | 4027497279043 | |
Herstellernummer | A50031210604TA081 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift beschichtet Z4 − fein, kreuzverzahnt, HM TiAlN, Typ: D1210
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
50,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
34,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
23,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
33,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
39,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
33,00 €
23,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 56 mm | 56 mm | 51 mm | 51 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | fein | sehr grob (NE / Alu) | mittel | grob | mittel | mittel |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 11 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm |