{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z4 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z4 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Form | C0820 | |
Formbeschreibung | Walzenrund | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540560 C0820 | |
EAN / GTIN | 4027497278985 | |
Herstellernummer | A50020820604TA081 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Frässtift beschichtet Z4 − fein, kreuzverzahnt C0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
52,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
41,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge | 60 | 60 |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | mittel |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung |
Schaft-⌀ | 6 | 6 |
Serie | Zahnung Z4 | GARANT Master Uni |
Kopflänge | 20 | 20 |