{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z4 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z4 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Form | A1625 | |
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540560 A1625 | |
EAN / GTIN | 4027497278961 | |
Herstellernummer | A50011625604TA081 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Frässtift beschichtet Z4 − fein, kreuzverzahnt A1625
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
86,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
40,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
56,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
68,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | Zylinder ohne Stirnverzahnung |
Gesamtlänge | 65 | 70 | 65 | 65 |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | mittel | mittel | mittel |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung | Ungleichverzahnung |
Serie | Zahnung Z4 | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 | 25 | 25 | 25 |