{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z4 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z4 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Form | AS0616 | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 16 mm | |
Gesamtlänge | 50 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540560 AS0616 | |
EAN / GTIN | 4027497278923 | |
Herstellernummer | A500106166041TA81 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift beschichtet Z4 − fein, kreuzverzahnt, HM TiAlN, Typ: AS0616
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
37,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
27,90 €
27,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
328 Stück sofort lieferbar
17,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
24,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
29,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kopf-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | sehr grob (NE / Alu) | mittel | mittel | mittel | sehr grob |
Serie | Zahnung Z4 | Zahnung Z9 | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |