{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z4 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z4 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Form | A1020 | |
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540560 A1020 | |
EAN / GTIN | 4027497278947 | |
Herstellernummer | A50011020604TA081 |