Frässtift beschichtet Z4 − fein, kreuzverzahnt, HM TiAlN, Typ: A0820

Artikel-Nr.: 540560 A0820
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z4
Zahnung Kurzzeichen Z4
Zahnungsart kreuzverzahnt
Zahnungsfeinheitsgrad fein
Schneidstoff HM TiAlN
Beschichtung TiAlN
Form A0820
Formbeschreibung Zylinder ohne Stirnverzahnung
Kopf-⌀ 8 mm
Kopflänge 20 mm
Gesamtlänge 60 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 540560 A0820
EAN / GTIN 4027497278930
Herstellernummer A50010820604TA081
Hersteller LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 6 mm.
LUKAS-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
Zusätzliche Beschichtung aus TiAlN für erhöhte Standzeit und Warmfestigkeit.
Für hohe thermische und mechanische Belastungen (Heavy Duty).
Form Zylinder (ZYA), ohne Stirnverzahnung.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb