{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z4 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z4 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Form | F1225 | |
Formbeschreibung | Rundbogen | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540560 F1225 | |
EAN / GTIN | 4027497279135 | |
Herstellernummer | A50101225604TA081 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift beschichtet Z4 − fein, kreuzverzahnt, HM TiAlN, Typ: F1225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
76,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
56,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
51,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
56,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 525 Stück sofort lieferbar
36,30 €
22,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
45,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
49,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
60,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
50,00 €
34,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | sehr fein | grob | sehr grob (NE / Alu) | mittel | grob | grob | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |