• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNMG 150612-R3P IC5010 Double-Sided Square Inserts with Chipformer for rough Machining

Artikel-Nr.: 3419939
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3419939
EAN / GTIN 7291075484595
Herstellernummer 3419939
L-Nummer L23950 3163

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.87 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15.87 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 6.35 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.7 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb