Mitlaufende Drehbankspitze 60° / 30°, Morsekegel: 4

Artikel-Nr.: 321260 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK4
Gehäuse-⌀ D 60 mm
Nutzlänge B 116 mm
größter Spitzen-⌀ 60° A 8 mm
größter Spitzen-⌀ 30° A 28 mm
maximaler Rundlauffehler 0,003 mm
Spitzenlänge C 45 mm
maximale Drehzahl 10.000 min-1
für Werkstückgewicht 1.000 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 321260 4
EAN / GTIN 4045197774392
Herstellernummer 321260 4

Beschreibung

Ausführung:

Spitzenwinkel 60° / 30°.
  • Mit verlängerter Spitze und Abdrückmutter, speziell für CNC-Maschinen.
  • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.
  • Spezielle Wälzlager für hohe Belastungen auch bei hohen Drehzahlen.
  • Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für hohe Belastung und Drehzahl, speziell für NC-Maschinen.
Die verlängerte Laufspitze ermöglicht ein ungehindertes Anfahren des Drehstahles an die Planseite des Werkstückes. Besonders geeignet zum Kopierdrehen.

Hinweis:

Abdrückmutter für NC-Maschinen, um die Spitze aus der Reitstockpinole herausnehmen zu können.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Mitlaufende Drehbankspitze 60° / 30°, Morsekegel: 4

Mitlaufende Drehbankspitze 60° / 30°, Morsekegel: 4

auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
953,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
520,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
379,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
317,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
926,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
301,00 €
228,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
250,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
1.310,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
1.252,00 €
für Werkstückgewicht 1.000 kg 600 kg 500 kg 800 kg 1.200 kg 500 kg 800 kg 400 kg 600 kg
Gehäuse-⌀ D 60 mm 68 mm 60 mm 60 mm 60 mm 69 mm 69 mm 60 mm 60 mm
maximaler Rundlauffehler 0,003 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,003 mm 0,006 mm 0,006 mm 0,003 mm 0,003 mm
Morsekegel MK4 MK4 MK4 MK4 MK4 MK4 MK4 MK4 MK4
Nutzlänge B 116 mm 111 mm 107 mm 97 mm 106 mm 116 mm 103 mm 85 mm 106 mm
Produktart Zentrierspitze Zentrierspitze Zentrierspitze Zentrierspitze Zentrierspitze Zentrierspitze Zentrierspitze Zentrierspitze Zentrierspitze

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb