Mitlaufende Drehbankspitze stoßgedämpft 4

Artikel-Nr.: 321405 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK4
Gehäuse-⌀ D 68 mm
Nutzlänge B 111 mm
größter Spitzen-⌀ A 35 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
maximale Drehzahl 4.000 min-1
für Werkstückgewicht 600 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 321405 4
EAN / GTIN 4045197720955
Herstellernummer 321405 4

Beschreibung

Ausführung:

  • Spitzenwinkel 60°.
  • Federung der Laufspitze zum Druck- und Längenausgleich, stoßdämpfend.
  • Laufspitze aus durchgehärtetem Werkzeugstahl passgenau in Lageranordnung eingeschliffen.
  • Präzisions-Wälzlagerung mit Lebensdauerschmierung.
  • Wellendichtring verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • Extrem steife Ausführung mit zusätzlicher Schaftlagerung.
  • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.

Präzisionsausführung.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

  • Zur Dämpfung von stoßartigen Belastungen.
  • Zum Ausgleich von Längenausdehnungen.
  • Zum Einsatz mit Stirnmitnehmer geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb