{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK5 | |
Gehäuse-⌀ D | 92 mm | |
Nutzlänge B | 146 mm | |
größter Spitzen-⌀ A | 40 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
maximale Drehzahl | 3.500 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 1.000 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321405 5 | |
EAN / GTIN | 4045197720962 | |
Herstellernummer | 321405 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze stoßgedämpft 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
762,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
1252,00 €
596,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 1.000 kg | 1.000 kg |
Gehäuse-⌀ D | 92 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekegel | MK5 | MK5 |
Nutzlänge B | 146 mm | 146 mm |
größter Spitzen-⌀ A | 40 mm | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze |