{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK5 | |
IP-Schutzart | IP 55 | |
Energieversorgung | energy-harvesting | |
Gehäuse-⌀ | 92 mm | |
Nutzlänge B | 146 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 50 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 51 mm | |
für Werkstückgewicht | 1.000 kg | |
maximale axiale Spannkraft | 1.430 daN | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321730 5 | |
EAN / GTIN | 4045197947888 | |
Herstellernummer | 321730 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze mit analoger Druckanzeige 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
1252,00 €
596,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
762,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 1.000 kg | 1.000 kg |
Gehäuse-⌀ D | 92 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekegel | MK5 | MK5 |
Nutzlänge B | 146 mm | 146 mm |
größter Spitzen-⌀ A | 40 mm | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze |