{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK4 | |
Gehäuse-⌀ D | 60 mm | |
Nutzlänge B | 97 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 24 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 36 mm | |
maximale Drehzahl | 4.300 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 800 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320657 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774156 | |
Herstellernummer | 320657 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze 60°, Morsekegel: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
317,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
255,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
1.390,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
Gehäuse-⌀ D | 60 mm | 43 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekegel | MK4 | MK4 | MK4 |
Nutzlänge B | 97 mm | 77 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 24 mm | 20 mm | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |