{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK5 | |
Gehäuse-⌀ D | 78 mm | |
Nutzlänge B | 118 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 32 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 47 mm | |
maximale Drehzahl | 3.200 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 2.000 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320657 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774163 | |
Herstellernummer | 320657 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze 60°, Morsekegel: 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
454,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
€1,521.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 2.000 kg | 2,000 kg |
Gehäuse-⌀ D | 78 mm | 96 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0.005 mm |
Morsekegel | MK5 | MK5 |
Nutzlänge B | 118 mm | 134 mm |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 32 mm | |
Produktart | Zentrierspitze | Centring drill |