{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spitzenwinkel | 60 Grad | |
Morsekegel | MK5 | |
Gehäuse-⌀ D | 96 mm | |
Nutzlänge B | 134 mm | |
Hartmetall-⌀ H | 18 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 49 mm | |
maximale Drehzahl | 2.600 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 2.000 kg | |
Hartmetalleinsatz | ja | |
Ausführung | mitlaufend | |
Abdrückschraube | ja | |
Axialkraft | 6,6 kN | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321240 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572457 | |
Herstellernummer | 321240 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze mit Hartmetall-Einsatz und Abdrückmutter 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
1.323,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
454,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 2.000 | 2.000 |
Gehäuse-⌀ D | 96 | 78 |
maximale Drehzahl | 2.600 | 3.200 |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 | 0,005 |
Morsekegel | MK5 | MK5 |
Nutzlänge B | 134 | 118 |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze |