{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spitzenwinkel | 60 Grad | |
Morsekegel | MK3 | |
Gehäuse-⌀ D | 60 mm | |
Nutzlänge B | 95 mm | |
Hartmetall-⌀ H | 14 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 36 mm | |
maximale Drehzahl | 4.300 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 400 kg | |
Hartmetalleinsatz | ja | |
Ausführung | mitlaufend | |
Abdrückschraube | ja | |
Axialkraft | 2,55 kN | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321240 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572433 | |
Herstellernummer | 321240 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze mit Hartmetall-Einsatz und Abdrückmutter 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
773,00 €
441,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
995,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 400 | 400 |
Gehäuse-⌀ D | 60 | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 | 0,005 |
Morsekegel | MK3 | MK3 |
Nutzlänge B | 95 | |
Spitzenlänge C | 36 | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze |